Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni Double Wall Thermobecher Melli aus zertifiziertem Papier mit passendem


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Duni Double Wall Thermobecher Melli aus zertifiziertem Papier mit passendem
Duni Double Wall Thermobecher Melli aus zertifiziertem Papier mit passendem
Artikel-Nr.:
     2813-391-3743
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     205638
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausschankbecher
Heißgetränke-Becher
Heißgetränkebecher
Kaltgetränke-Becher

Duni Double Wall Thermobecher Melli aus zertifiziertem Papier mit passendem Papierdeckel. Füllmenge: 470ml, Inhalt: 432 Stück.
Der Melli-Becher besteht aus erneuerbarem, FSC™-zertifiziertem Papier und besticht durch sein Wabendesign. Die auf Wasserbasis beschichtete, Flustix-zertifizierte Melli-Reihe ist in ein- und doppelwandiger Ausführung für Kalt- und Heißgetränke erhältlich. Mit passendem Papierdeckel wird der Becher zu einem auslaufsicheren und nachhaltigen Erlebnis. Als Papier recycelbar.

Weitere Informationen:
Material:
Papier, beschichtet
Farbe:
braun
Länge:
9 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
14 cm
Gewicht:
10.00 kg
Form:
rund
Oberfläche:
glatt
Volumen:
0.47 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 432 Stück (ab € 0,28119* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 152,56*
€ 181,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 151,66*
€ 180,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 148,12*
€ 176,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 143,08*
€ 170,27
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 121,47*
€ 144,55
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.