| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-391-2891 Herst.-Nr.: 154745 EAN/GTIN: 7321031547450 |
| |
|
| | |
| Duni Bierglas 50 cl Transparent ungeteilt, 800 Stk/Krt (20 x 40 Stk) Unsere Bier- und Festivalgläser eignen sich hervorragend für größere Outdoor-Festivals und Events. Die PP-Gläser sind sehr flexibel und robust. Selbstverständlich sind sie alle mit einem Eichstrich, CE-Kennzeichnung versehen.
Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen (PP) | Länge: | 8 cm | Breite: | 8 cm | Höhe: | 14 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaltgetränkebecher, Bier-Becher, Bier-Trinkglas, Bierbecher, Willi Becher, Willybecher, Emaille Becher, Mehrweg-Becher, Mehrwegbecher, ausschankbecher 500ml, ausschankbecher, ausschankbecher pp |
| | |
| |