Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maria Theresia Weiss Suppenteller 21cm/Fa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maria Theresia Weiss Suppenteller 21cm/Fa
Maria Theresia Weiss Suppenteller 21cm/Fa
Artikel-Nr.:
     2813-390-3033
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     02013-800001-10121
EAN/GTIN:
     4011699047029
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Maria Theresia Weiss Suppenteller 21cm/Fa

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
21 cm
Breite:
21 cm
Höhe:
4 cm
Durchmesser:
21 cm
Gewicht:
0.39 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 7,07*
€ 9,10*
14 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 7,33*
€ 9,36*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 54,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.