Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-390-1980 Herst.-Nr.: 61040-800001-10123 EAN/GTIN: 4012438437040 |
| |
|
| | |
| Rosenthal Suppenteller JADE, Durchmesser: 23 cm, Material: Bone China - weiß, spülmaschinengeeignet. Tischlein deck dich! Egal ob klassisch, fernöstlich oder casual - es gibt ein Bone China, das alles kann. Uns zwar deshalb, weil Jade mit seiner klaren Form und eleganten Linienführung ausgesprochen zeitlos gestaltet ist.
Bone China-Porzellan ist eine Porzellanart, die durch Kalziumoxyd hohe Kantenschlagfestigkeit, Transluzenz und Glanz erhält.
Weitere Informationen: | | Material: | Porzellan | Farbe: | weiß | Länge: | 23.40 cm | Breite: | 23.40 cm | Höhe: | 3.60 cm | Durchmesser: | 23.40 cm | Gewicht: | 0.53 kg | Form: | rund | spülmaschinengeeignet: | Ja | mikrowellengeeignet: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bambusteller, Einweg-Teller, Einwegteller, Grillteller, Holzteller, Imbiss-Teller, Imbissteller, Palmblattteller, Zuckerrohrteller, Fischsuppen-Teller, Fischsuppenteller, Suppen-Teller, Suppenteller, Essteller, Speiseteller, Teller, essteller porzellan, einwegteller |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 6 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 10,651* | € 13,891* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,20* | ab € 70,74* | € 88,18002* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 83,346* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|