Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Backform rund 25 cm, Form: Lukullus, Dekor: 00006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Backform rund 25 cm, Form: Lukullus, Dekor: 00006
Seltmann Backform rund 25 cm, Form: Lukullus, Dekor: 00006
Seltmann Backform rund 25 cm, Form: Lukullus, Dekor: 00006
Seltmann Backform rund 25 cm, Form: Lukullus, Dekor: 00006
Artikel-Nr.:
     2813-389-1100
Herst.-Nr.:
     001.104285
EAN/GTIN:
     4003106570633
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
backformen rund

Seltmann Backform rund 25 cm, Form: Lukullus, Dekor: 00006


Weitere Informationen:
Gewicht:
1.00 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: back formen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 15,66*
€ 20,64*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,06*
€ 22,50*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.