Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pizzaofen Rustica Twin / Made in Europe / Neumärker / 400 V / 11,2 kW für 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pizzaofen Rustica Twin / Made in Europe / Neumärker / 400 V / 11,2 kW für 8
Pizzaofen Rustica Twin / Made in Europe / Neumärker / 400 V / 11,2 kW für 8
Artikel-Nr.:
     2813-388-4523
Hersteller:
     Ernst Neumärker
Herst.-Nr.:
     00-30156
EAN/GTIN:
     4022955012309
Suchbegriffe:
Baguette-Ofen
Baguetteofen
Pizza-Backofen
Pizza-Ofen

Pizzaofen Rustica Twin / Made in Europe / Neumärker / 400 V / 11,2 kW
für 8 Pizzen à Ø 32 cm • Backkammer 660x660x150 mm • Innenkammer Aluminium • Front Edelstahl • Tür mit Sichtfenster • Innenbeleuchtung • Schamottsteinboden • Ober- und Unterhitze getrennt regelbar bis 450°C • großes Themometer an Gerätefront

Weitere Informationen:
Länge:
92 cm
Breite:
85 cm
Höhe:
65 cm
Gewicht:
125.00 kg
Leistungsaufnahme:
11200 Watt
Weitere Suchbegriffe: Pizzabackofen, Pizzaofen, baguetteofen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.044,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.298,06*
€ 2.734,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.272,38*
€ 2.704,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.157,69*
€ 2.567,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.097,89*
€ 2.496,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.044,42*
€ 2.432,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.