Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neumärker Flammkuchenofen Tart Flambée Gastro-Durchlaufofen fu¨r Pizza,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neumärker Flammkuchenofen Tart Flambée Gastro-Durchlaufofen fu¨r Pizza,
Neumärker Flammkuchenofen Tart Flambée Gastro-Durchlaufofen fu¨r Pizza,
Neumärker Flammkuchenofen Tart Flambée Gastro-Durchlaufofen fu¨r Pizza,
Neumärker Flammkuchenofen Tart Flambée Gastro-Durchlaufofen fu¨r Pizza,
Neumärker Flammkuchenofen Tart Flambée Gastro-Durchlaufofen fu¨r Pizza,
Neumärker Flammkuchenofen Tart Flambée Gastro-Durchlaufofen fu¨r Pizza,
Artikel-Nr.:
     2813-388-3980
Hersteller:
     Ernst Neumärker
Herst.-Nr.:
     05-00719
EAN/GTIN:
     4022955011807
Suchbegriffe:
Durchlauf-Ofen
Durchlaufofen
Transportbandofen
Tunnel-Ofen

Neumärker Flammkuchenofen Tart Flambée
Gastro-Durchlaufofen fu¨r Pizza, Flammkuchen, Paninis etc., Infrarot-Quarzheizkörper gewährleisten schnelle und gleichbleibende Resultate, Direkt einsetzbar ohne Vorheizzeit, Regelbare Bandgeschwindigkeit zur präzisen Anpassung der Backzeit an das Produkt, 2 Leistungstufen fu¨r Oberhitze (volle oder halbe Leistung), Höhenverstellbare Reflektoren (70-110 mm) u¨ber Ein- und Ausgang halten die Hitze imInnenraum, Gehäuse Edelstahl, Kontrollleuchte, Netzspannung: 230V - Leistung: 3 kW - Netzfrquenz: 50Hz

Weitere Informationen:
Länge:
47 cm
Breite:
72 cm
Höhe:
39 cm
Gewicht:
22.00 kg
Leistungsaufnahme:
3000 Watt
Weitere Suchbegriffe: Tunnelofen, durchlaufofen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.461,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.676,80*
€ 1.995,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.649,19*
€ 1.962,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.558,26*
€ 1.854,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.507,31*
€ 1.793,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.461,24*
€ 1.738,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.