Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neumärker Heiße Spitze Evo, Glühweindurchlauferhitzer Bis zu 3 Getränke mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neumärker Heiße Spitze Evo, Glühweindurchlauferhitzer Bis zu 3 Getränke mit
Neumärker Heiße Spitze Evo, Glühweindurchlauferhitzer Bis zu 3 Getränke mit
Neumärker Heiße Spitze Evo, Glühweindurchlauferhitzer Bis zu 3 Getränke mit
Artikel-Nr.:
     2813-388-3945
Hersteller:
     Ernst Neumärker
Herst.-Nr.:
     00-70357
EAN/GTIN:
     4022955009613
Suchbegriffe:
Einkoch-Apparat
Einkochapparat
Einkochautomat
Einkocher

Neumärker Heiße Spitze Evo, Glühweindurchlauferhitzer
Bis zu 3 Getränke mit jeweils 3 unterschiedlichen Portionsgrößen programmierbar (z.B. 280 ml Glühwein mit 2 cl Schuss Amaretto). Genaues Monitoring: Wie viel wurde verkauft, wie viel wurde ausgeschenkt?, Glühweindurchlauferhitzer mit beheizten Zapfhähnen, 3 Getränkeleitungen mit je 3 programmierbaren Portionsgrößen, Genaue Portionierung fest vordefinierter Mengen, Farbdisplay mit Touch-Funktion (zur Anzeige und Einstellung), Erweiterte Informationen für Betreiber (Portionszähler, Fehlerspeicher, u.a.), Prozessorgesteuerte Temperaturregelung (einheitliche Soll-Temperatur individuell einstellbar), Einstellung von Pumpengeschwindigkeit und Zapfleistung, Geeignet für Glühwein, Kakao von Naarmann, Jagertee, Tee, Julischka..., Höhenverstellbare Tropfschale, Temperaturbereich 35°-85°C, 100 l/h Zapfleistung, Zapfbereit in 5 Min., Mit integrierter elektrischer Förderpumpe, Inkl. Getränkeschläuche und Steigrohren, Weinrot pulverbeschichtetes Edelstahlgehäuse, Wir empfehlen den Einsatz von Siebhülsen auf den Ansaugrohren, die das Eindringen von festen Partikeln in die Pumpe verhindern. Die Pumpen werden vor Beschädigung geschützt und die Lebensdauer des Gerätes verlängert, Netzspannung: 400V - Leistung: 9 kW - Netzfrquenz: 50Hz

Weitere Informationen:
Länge:
29 cm
Breite:
52 cm
Höhe:
49 cm
Gewicht:
30.00 kg
Leistungsaufnahme:
9 Watt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.429,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.791,73*
€ 5.702,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.719,51*
€ 5.616,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.529,60*
€ 5.390,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.446,85*
€ 5.291,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.429,33*
€ 5.270,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.