| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-388-3011 Herst.-Nr.: 05-50771 EAN/GTIN: 4022955006995 |
| |
|
| | |
| NEUMÄRKER Parma Aufschnittmaschine 300 mm 570/640 x 540 x 470/545 mm Schrägschneidemaschine mit handbetriebenem Schlitten - entwickelt für den Betrieb in kleinen Räumen mit wenig Platz - aus eloxiertem Aluminium mit Kunststoffteilen - Messer aus gehärtetem Stahl - Riemenantrieb - integrierter Messerschärfer - optional als Zubehör: antihaftbeschichtetes Messer und Messerentnahmewerkzeug (nicht im Lieferumfang enthalten) - Messer Ø 300 mm - Schnittlänge 250 mm - Schnitthöhe 205 mm - Schnittstärke 0-16 mm - 230 V / 270 W
Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium | Gewicht: | 26.50 kg | Oberfläche: | antihaftbeschichtet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |