Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEUMÄRKER Bain-Marie für GN 1/1 - 200 mm tief, ohne GN-Behälter 355x550x295 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEUMÄRKER Bain-Marie für GN 1/1 - 200 mm tief, ohne GN-Behälter 355x550x295 mm
NEUMÄRKER Bain-Marie für GN 1/1 - 200 mm tief, ohne GN-Behälter 355x550x295 mm
Artikel-Nr.:
     2813-388-1935
Hersteller:
     Ernst Neumärker
Herst.-Nr.:
     00-00333
EAN/GTIN:
     4022955003338
Suchbegriffe:
Bain Marie
Bainmarie
Gastronomie-Wasserbad
bain marie
NEUMÄRKER Bain-Marie für GN 1/1 - 200 mm tief, ohne GN-Behälter 355x550x295 mm
Edelstahl - mit Wasserablaufhahn - für Behälter GN 1/1 und alle entsprechenden Kombinationen für 200 mm Tiefe - Lieferung ohne GN-Behälter und Einsätze - 230 V / 1,2 kW

Weitere Informationen:
Länge:
29.50 cm
Breite:
55.00 cm
Höhe:
35.50 cm
Gewicht:
9.50 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,97*
€ 355,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,75*
€ 354,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,26*
€ 343,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,36*
€ 336,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,78*
€ 296,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.