Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEUMÄRKER Quarz-Kompakt Wärmebrücke L 1000 x h 460 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEUMÄRKER Quarz-Kompakt Wärmebrücke L 1000 x h 460 mm
NEUMÄRKER Quarz-Kompakt Wärmebrücke L 1000 x h 460 mm
Artikel-Nr.:
     2813-388-1734
Hersteller:
     Ernst Neumärker
Herst.-Nr.:
     00-50554
EAN/GTIN:
     4022955001037
Suchbegriffe:
Wärme-Brücke
Wärmebrücke
wärmebrücke
NEUMÄRKER Quarz-Kompakt Wärmebrücke L 1000 x h 460 mm
IRK-Halogen-Infrarot-Quarzstrahler - Hygieneschutz aus Acrylglas - 2 Strahler - einzeln schaltbar - 230 V / 1 kW

Weitere Informationen:
Länge:
46.00 cm
Breite:
30.00 cm
Höhe:
100.00 cm
Gewicht:
13.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.450,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.682,46*
€ 2.002,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.658,62*
€ 1.973,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.567,23*
€ 1.865,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.514,04*
€ 1.801,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.450,39*
€ 1.725,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.