Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schott Zwiesel TUMBLER WHISKY BASIC BAR SELECTION BY CH.SCHUMANN 60, Form: 8750


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schott Zwiesel TUMBLER WHISKY BASIC BAR SELECTION BY CH.SCHUMANN 60, Form: 8750
Schott Zwiesel TUMBLER WHISKY BASIC BAR SELECTION BY CH.SCHUMANN 60, Form: 8750
Artikel-Nr.:
     2813-387-036
Hersteller:
     Zwiesel Kristallglas
Herst.-Nr.:
     115835
EAN/GTIN:
     4001836053099
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas
Schott Zwiesel TUMBLER WHISKY BASIC BAR SELECTION BY CH.SCHUMANN 60, Form: 8750


Weitere Informationen:
Höhe:
9.20 cm
Durchmesser:
8.70 cm
Gewicht:
0.35 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,827*
€ 6,747*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 31,00002*
€ 41,58*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,747*
€ 8,029
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,527*
€ 7,767
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,317*
€ 7,517
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,067*
€ 7,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,827*
€ 5,744
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 40,482* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.