Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telleretagere, 3-stufig, Lieferung ohne Teller, Telleretagere aus verchromtem 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telleretagere, 3-stufig, Lieferung ohne Teller, Telleretagere aus verchromtem 6
Telleretagere, 3-stufig, Lieferung ohne Teller, Telleretagere aus verchromtem 6
Artikel-Nr.:
     2813-386-863
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     3240/253
EAN/GTIN:
     4003625324038
Suchbegriffe:
Buffet-Etagere
Buffetetagere
Büffet-Etagere
Büffetetagere
Telleretagere, 3-stufig, Lieferung ohne Teller,
Telleretagere aus verchromtem 6 bzw. 8 mm starkem Stahldraht, mit Gummifüßen, schwere Qualität Höhe: 39 cm, Durchmesser: 30 cm, Tellerdurchmesser: 26 cm / 27 cm / 29 cm [Lieferung ohne Teller.]

Weitere Informationen:
Gewicht:
1.00 kg
Weitere Suchbegriffe: Etagere, buffet etagere
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
6
€ 4,95*
ab € 15,05*
€ 19,57*
3 Tage
21
1
€ 7,95*
ab € 15,61*
€ 21,27*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 19,08*
€ 26,00*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 117,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.