Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO 3240 253 Telleretagere 3 stufig für Gastro Restaurant Küche Profi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/13762/full/contacto-portfolio.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/13762/full/contacto-portfolio.jpg
CONTACTO 3240 253 Telleretagere 3 stufig für Gastro Restaurant Küche Profi
Artikel-Nr.:
     3551-3240/253
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     3240/253
EAN/GTIN:
     4003625324038
Suchbegriffe:
Buffet-Etagere
Buffetetagere
Büffet-Etagere
Büffetetagere

Telleretagere aus verchromtem 6 bzw. 8 mm starkem Stahldraht, mit Gummifüßen, schwere Qualität
Höhe: 39 cm, Durchmesser: 30 cm, Tellerdurchmesser: 27 cm / 29 cm / 30 cm [Lieferung ohne Teller.]

Weitere Suchbegriffe: Etagere, etagere 3stufig, buffet etagere, contacto etagere, Gastro Restaurant Profi Koch Küche Imbiss
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
200
6
€ 4,95*
ab € 15,06*
€ 19,47*
Lager 3551
21
1
€ 7,95*
ab € 15,52*
€ 21,26*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 15,70*
€ 21,50*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.