|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2813-386-827 Herst.-Nr.: 2518/020 EAN/GTIN: 4003625251853 |
| |
|
|  |  |
 | Geschirrspülkorb TASSEN, grau Geschirrspülkorb GLAS/TASSE mit Facheinteilung aus blauem Polypropylen, DIN 66075-F (50 x 50 cm), stapelbar, hitzeresistent bis +120C, durch Aufsätze lässt sich die Nutzhöhe um jeweils 4 cm erweitern Maximale Glashöhe: 8 cm, Maximaler Glasdurchmesser: 11 cm, Anzahl der Fächer: 20 5 x4 (Maximales Tassenmaß: 9 x 11 cm. ) [Maximale Glashöhe bei einem Erweiterungselement: 124 mm, bei zwei: 164 mm, drei: 204 mm, vier: 244 mm.]
Weitere Informationen:  |  | Material: | Polypropylen (PP) | Gewicht: | 2.20 kg | stapelbar: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | € 5,20* | ab € 14,86* | € 20,18* |  |  |  | Lager 2813 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 14,77* | € 20,79* |  |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 7,95* | ab € 15,46* | € 20,99* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2813 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2813 |  | Versand: Lager 2813 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|