Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschaufel aus weißem Polypropylen, schwere harte Ausführung Schaufelmaß: 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handschaufel aus weißem Polypropylen, schwere harte Ausführung Schaufelmaß: 15
Handschaufel aus weißem Polypropylen, schwere harte Ausführung Schaufelmaß: 15
Artikel-Nr.:
     2813-386-366
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     5855/250
EAN/GTIN:
     4003625585514
Suchbegriffe:
Abfüll-Schaufel
Abfüllschaufel
Dosier-Schaufel
Dosierschaufel
Handschaufel aus weißem Polypropylen, schwere harte Ausführung Schaufelmaß: 15 cm x 8 cm, Länge: 25 cm, Portionsgröße: 0,25 l

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Gewicht:
0.05 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 1,41*
€ 2,38*
3 Tage
21
€ 7,95*
ab € 1,45*
€ 2,44*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,15*
€ 3,54*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.