Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antihaft-Lyonerpfanne aus Aluminium mit PTFE-Beschichtung, plangedrehter Boden,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antihaft-Lyonerpfanne aus Aluminium mit PTFE-Beschichtung, plangedrehter Boden,
Antihaft-Lyonerpfanne aus Aluminium mit PTFE-Beschichtung, plangedrehter Boden,
Artikel-Nr.:
     2813-386-251
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     5066/200
EAN/GTIN:
     4003625506618
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne

Antihaft-Lyonerpfanne aus Aluminium mit PTFE-Beschichtung, plangedrehter Boden, Eisengriff dreifach vernietet Durchmesser: 20 cm,
Höhe: 4 cm, Stärke: 4 mm

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Gewicht:
1.00 kg
Oberfläche:
antihaftbeschichtet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 8,17*
€ 11,42*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 8,42*
€ 11,72*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 12,01*
€ 15,90*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GastroSUS
163058-28
ab € 35,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.