Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppeltafel 85x55cm, teak Kundenstopper mit Kreidetafel , teakfarben aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppeltafel 85x55cm, teak Kundenstopper mit Kreidetafel , teakfarben aus
Doppeltafel 85x55cm, teak Kundenstopper mit Kreidetafel , teakfarben aus
Artikel-Nr.:
     2813-386-2088
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     7695/083
EAN/GTIN:
     4003625769570
Suchbegriffe:
Angebots-Tafel
Angebotstafel
Straßenaufsteller
Dreiecksäule
Doppeltafel 85x55cm, teak
Kundenstopper mit Kreidetafel , teakfarben aus dreifach lackiertem Kautschukbaumholz, mit Tafel aus schwarzem PVC Kunststoff, Scharniere aus Edelstahl, mit wasserlöslichem Stift beschreibbar, leicht zu reinigen, wetterfest, schwere Qualität

Weitere Informationen:
Breite:
55.00 cm
Höhe:
85.00 cm
Gewicht:
7.90 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,94*
€ 147,99*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,36*
€ 152,48*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,99*
€ 176,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,90*
€ 173,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,85*
€ 169,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,13*
€ 160,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,94*
€ 139,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.