| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-386-1838 Herst.-Nr.: 8943/350 EAN/GTIN: 4003625894326 |
| |
|
| | |
| Servierlöffel 35 cm Chafing Dish Löffel Serie BUFFET NOIR, mit Griff aus schwarzem ABS, Arbeitsteil aus Edelstahl, temperaturbeständig bis +120°C, spülmaschinengeeignet
Weitere Informationen: | | Länge: | 35 cm | Gewicht: | 0.15 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 6,37* | € 9,93* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 6,43* | € 10,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|