Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eierlöffel, weiß Eierlöffel aus weißem Polystyrol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eierlöffel, weiß Eierlöffel aus weißem Polystyrol
Eierlöffel, weiß Eierlöffel aus weißem Polystyrol
Artikel-Nr.:
     2813-386-1798
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     4910/125
EAN/GTIN:
     4003625491013
Suchbegriffe:
Eier-Löffel
Eierlöffel
eierlöffel
Eierlöffel, weiß
Eierlöffel aus weißem Polystyrol

Weitere Informationen:
Material:
Polystyrol
Farbe:
weiß
Länge:
12.50 cm
Gewicht:
0.00 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,20*
ab € 0,34*
€ 0,70*
Lager 2813
200
€ 4,95*
ab € 0,31*
€ 0,70*
€ 5,50*
ab € 0,37*
€ 2,11*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.