| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-386-1775 Herst.-Nr.: 3685/150 EAN/GTIN: 4003625225557 |
| |
|
| | |
| Parmesanmesser, flach 15 cm Parmesanmesser rechteckige Form zum Schaben und Schneiden des Käselaibs, beidseitig schneidende Klinge aus X65CrMoV15-Stahl, seidenmatt poliert, mit schwarzem hochdichten Griff aus Polyethylen, extra schwere Qualität
Weitere Informationen: | | Länge: | 23 cm | Breite: | 6 cm | Gewicht: | 0.16 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 17,29* | € 23,15* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 17,83* | € 23,86* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 20,27* | € 26,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|