Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weihnachtsausstecher MANN Lebkuchenmann / Lebkuchenmännchen / Figur Ausstecher,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weihnachtsausstecher MANN Lebkuchenmann / Lebkuchenmännchen / Figur Ausstecher,
Weihnachtsausstecher MANN Lebkuchenmann / Lebkuchenmännchen / Figur Ausstecher,
Artikel-Nr.:
     2813-386-1623
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     642/004
EAN/GTIN:
     4003625064231
Suchbegriffe:
Ausstech-Formen
Ausstechformen
Plätzchen-Ausstechformen
Plätzchen-Form
Weihnachtsausstecher MANN Lebkuchenmann / Lebkuchenmännchen / Figur
Ausstecher, 'Weihnachten' aus Weißblech, einzeln

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
8.50 cm
Breite:
7.00 cm
Höhe:
2.50 cm
Gewicht:
0.02 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
200
€ 4,95*
ab € 0,87*
€ 1,89*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 0,90*
€ 1,96*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.