Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausstecher "Pyramidenbaum" Ausstecher 'Pyramidenbaum' aus Weißblech, Satz aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausstecher "Pyramidenbaum" Ausstecher 'Pyramidenbaum' aus Weißblech, Satz aus
Ausstecher "Pyramidenbaum" Ausstecher 'Pyramidenbaum' aus Weißblech, Satz aus
Artikel-Nr.:
     2813-386-1619
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     641/010
EAN/GTIN:
     4003625064101
Suchbegriffe:
Ausstech-Formen
Ausstechformen
Plätzchen-Ausstechformen
Plätzchen-Form

Ausstecher "Pyramidenbaum"
Ausstecher 'Pyramidenbaum' aus Weißblech, Satz aus zehn Ausstechern in einer Dose (Ø 20 cm), mit diesen kann ein Pyramiden-Weihnachtsbaum geformt werden

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
3 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.56 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 13,22*
€ 17,58*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 13,62*
€ 18,12*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 17,48*
€ 23,24*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.