Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausstechformen "Tannenbaum" Ausstechformen 'Tannenbaum' aus Weißblech, drei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausstechformen "Tannenbaum" Ausstechformen 'Tannenbaum' aus Weißblech, drei
Ausstechformen "Tannenbaum" Ausstechformen 'Tannenbaum' aus Weißblech, drei
Artikel-Nr.:
     2813-386-1618
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     635/003
EAN/GTIN:
     4003625063500
Suchbegriffe:
Ausstech-Formen
Ausstechformen
Plätzchen-Ausstechformen
Plätzchen-Form

Ausstechformen "Tannenbaum"
Ausstechformen 'Tannenbaum' aus Weißblech, drei Stück in einer Dose (Ø 10 cm)

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
6 cm
Breite:
4 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.11 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 3,91*
€ 6,23*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 4,03*
€ 6,40*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,38*
€ 8,36*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.