| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-386-1597 Herst.-Nr.: 3295/880 EAN/GTIN: 4003625329590 |
| |
|
| | |
| Menagengestell für 8 Gläser Serviergestell für Tulpengläser von Weck® aus verchromtem Stahldraht, mit 4 bzw. 8 bauchigen Weckgläsern 220 ml in Tulpenform, auch für zylindrische Sturzgläser von Weck® geeignet
Weitere Informationen: | | Länge: | 38 cm | Breite: | 22 cm | Höhe: | 22 cm | Gewicht: | 0.72 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Buffetleiter, Buffetständer, Büffet-Gestell, Büffetgestell, Servier-Gestell, Serviergestell, Einkoch-Glas, Einkochglas, Einmachglas, Einweckglas, Einweg-Glas, Weck-Glas, Weckglas, einkochglas contacto, buffet gestell, einmachglas 22cl |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 18,58* | € 25,37* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 19,15* | € 26,11* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 20,84* | € 28,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|