Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mozzarellaschneider Mozzarellaschneider Rahmen aus Aluminiumguss, Schneiddrähte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mozzarellaschneider Mozzarellaschneider Rahmen aus Aluminiumguss, Schneiddrähte
Mozzarellaschneider Mozzarellaschneider Rahmen aus Aluminiumguss, Schneiddrähte
Artikel-Nr.:
     2813-386-1553
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     3694/012
EAN/GTIN:
     4003625369404
Suchbegriffe:
Mozzarella-Schneider
Mozzarellaschneider
mozzarella schneider

Mozzarellaschneider
Mozzarellaschneider Rahmen aus Aluminiumguss, Schneiddrähte aus Edelstahl, schneidet 12 Scheiben, auch für Stangeneier geeignet, nicht spülmaschinengeeignet

Weitere Informationen:
Länge:
32 cm
Breite:
17 cm
Höhe:
11 cm
Gewicht:
1.57 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 86,57*
€ 104,77*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 89,20*
€ 107,81*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,77*
€ 124,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,30*
€ 124,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,82*
€ 122,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,06*
€ 120,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,57*
€ 103,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.