Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufschnittgabel BUFFET ONE Serie BUFFET ONE, aus Edelstahl 18/0, hochglänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufschnittgabel BUFFET ONE Serie BUFFET ONE, aus Edelstahl 18/0, hochglänzend
Aufschnittgabel BUFFET ONE Serie BUFFET ONE, aus Edelstahl 18/0, hochglänzend
Artikel-Nr.:
     2813-386-1276
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     3365/195
EAN/GTIN:
     4003625336505
Suchbegriffe:
Aufschnittgabel
Bratengabel
Fleischgabel
Küchengabel

Aufschnittgabel BUFFET ONE
Serie BUFFET ONE, aus Edelstahl 18/0, hochglänzend poliert Zinkenlänge: 4 cm, Gesamtlänge: 19,5 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Länge:
20 cm
Gewicht:
0.10 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
200
€ 4,95*
ab € 2,02*
€ 3,73*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,08*
€ 3,83*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 2,16*
€ 3,95*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.