Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salatlöffel BUFFET ONE 23 cm klein Serie BUFFET ONE, aus Edelstahl 18/10,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Salatlöffel BUFFET ONE 23 cm klein Serie BUFFET ONE, aus Edelstahl 18/10,
Salatlöffel BUFFET ONE 23 cm klein Serie BUFFET ONE, aus Edelstahl 18/10,
Artikel-Nr.:
     2813-386-1268
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     3363/235
EAN/GTIN:
     4003625336307
Suchbegriffe:
Gemüselöffel
Kartoffellöffel
Reislöffel
Salatlöffel
Salatlöffel BUFFET ONE 23 cm klein
Serie BUFFET ONE, aus Edelstahl 18/10, fugenlos, hochglänzend polierte Laffe, seidenmatt polierter, angewinkelter Stiel Löffelmaß: 5,5 cm x 4,5 cm, Gesamtlänge: 23,5 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
23.50 cm
Gewicht:
0.07 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 3,78*
€ 6,21*
3 Tage
21
€ 7,95*
ab € 3,89*
€ 6,37*
2 Tage
174
€ 5,90*
ab € 5,29*
€ 8,30*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,80*
€ 8,96*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.