Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tranchiergabel BUFFET ONE 29cm Serie BUFFET ONE, aus Edelstahl 18/10,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tranchiergabel BUFFET ONE 29cm Serie BUFFET ONE, aus Edelstahl 18/10,
Tranchiergabel BUFFET ONE 29cm Serie BUFFET ONE, aus Edelstahl 18/10,
Artikel-Nr.:
     2813-386-1243
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     3367/290
EAN/GTIN:
     4003625336703
Suchbegriffe:
Aufschnittgabel
Bratengabel
Fleischgabel
Küchengabel

Tranchiergabel BUFFET ONE 29cm
Serie BUFFET ONE, aus Edelstahl 18/10, hochglänzend polierte Forken, seidenmatt polierter, angewinkelter Stiel Zinkenlänge: 13 cm, Gesamtlänge: 28,5 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
29 cm
Gewicht:
0.10 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,42*
€ 6,94*
Lager 2813
200
€ 4,95*
ab € 4,68*
€ 7,31*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 5,59*
€ 8,64*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.