Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dressinglöffel BUFFET ONE 30cm Serie BUFFET ONE, aus Edelstahl 18/10, fugenlos,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dressinglöffel BUFFET ONE 30cm Serie BUFFET ONE, aus Edelstahl 18/10, fugenlos,
Dressinglöffel BUFFET ONE 30cm Serie BUFFET ONE, aus Edelstahl 18/10, fugenlos,
Artikel-Nr.:
     2813-386-1208
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     3354/335
EAN/GTIN:
     4003625335409
Suchbegriffe:
Dressing-Löffel
Dressinglöffel
dressinglöffel

Dressinglöffel BUFFET ONE 30cm
Serie BUFFET ONE, aus Edelstahl 18/10, fugenlos, hochglänzend polierte Laffe, seidenmatt polierter, angewinkelter Stiel Volumen: 0,03 l, Durchmesser: 4,5 cm, Stiellänge: 30 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Durchmesser:
5 cm
Gewicht:
0.14 kg
Volumen:
0.03 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 5,48*
€ 8,60*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,64*
€ 8,82*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 5,88*
€ 9,14*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.