Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobox grau/schwarz 21 l außen 40x40x22 cm aus schwarzem und grauem EPP, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermobox grau/schwarz 21 l außen 40x40x22 cm aus schwarzem und grauem EPP, mit
Thermobox grau/schwarz 21 l außen 40x40x22 cm aus schwarzem und grauem EPP, mit
Artikel-Nr.:
     2813-386-1119
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     6818/400
EAN/GTIN:
     4003625681810
Suchbegriffe:
Eisbehälter Gastronomie
Eisgefäß Gastronomie
Speiseeisbehälter
Pizza-Box

Thermobox grau/schwarz 21 l außen 40x40x22 cm
aus schwarzem und grauem EPP, mit Griffmulden, ideal für Pizzas Länge innen: 34,5 cm, Breite innen: 34,5 cm, Höhe innen: 22 cm

Weitere Informationen:
Länge:
35 cm
Breite:
35 cm
Gewicht:
0.63 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 22,71*
€ 30,96*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 23,23*
€ 31,88*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 24,60*
€ 33,64*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 33,60*
€ 48,80*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.