| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-386-010 Herst.-Nr.: 1254/011 EAN/GTIN: 4003625125420 |
| |
|
| | |
| Glasträger für Kölsch-Gläser aus blauem Kunststoff, stabiler Tragegriff, zerlegbar Durchmesser: 31,5 cm, Höhe: 35 cm, Anzahl der Fächer: 11 , Maximaler Glasdurchmesser: 55 mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Gewicht: | 0.72 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 32,20* | € 44,44* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 33,25* | € 45,80* | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 39,74* | € 53,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|