| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-386-009 Herst.-Nr.: 1254/009 EAN/GTIN: 4003625125413 |
| |
|
| | |
| Glasträger aus blauem Kunststoff, stabiler Tragegriff, zerlegbar Durchmesser: 31,5 cm, Höhe: 35 cm, Anzahl der Fächer: 9 , Maximaler Glasdurchmesser: 64 mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Gewicht: | 0.78 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 35,59* | € 48,30* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 36,83* | € 49,71* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 39,16* | € 52,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|