| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-385-2652 Herst.-Nr.: 4768.12 EAN/GTIN: 4023174213294 |
| |
|
| | |
| Buffet-Display/-Korb -Mercato- Walnussholz, lebensmittelecht versiegelt Buffet-Display/-Korb -Mercato- Walnussholz, lebensmittelecht versiegelt, nicht spülmaschinengeeignet, stapelbar, mit 4 Gummifüßen (geschraubt)
Weitere Informationen: | | Länge: | 43.00 cm | Breite: | 30.00 cm | Höhe: | 12.00 cm | spülmaschinengeeignet: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Buffet-Display, Buffet-Podest, Buffetdisplay, Buffetpodest, Buffet-Gestell, Buffet-Leiter, Buffet-Ständer, Buffetgestell, Buffetleiter, Buffetständer, Büffet-Gestell, Büffetgestell, Servier-Gestell, Serviergestell, Gastronomie-Körbe, Gastronomiekörbe, Korb Gastronomie, Tischkorb, buffetständer zieher, buffetkorb |
| | |
| |