Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fium Hygge Pastateller 25cm Maße: 25 x 25 x 5,2 cm - Mat.: Premium Porzellan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fium Hygge Pastateller 25cm Maße: 25 x 25 x 5,2 cm - Mat.: Premium Porzellan
Fium Hygge Pastateller 25cm Maße: 25 x 25 x 5,2 cm - Mat.: Premium Porzellan
Artikel-Nr.:
     2813-384-6540
Hersteller:
     Bonna
Herst.-Nr.:
     FIUHYG25CK
EAN/GTIN:
     8697700105658
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Fium Hygge Pastateller 25cm Maße: 25 x 25 x 5,2 cm - Mat.: Premium Porzellan


Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
25 cm
Breite:
25 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.67 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 11,39*
€ 14,68*
3 Tage
144
1
€ 9,90*
ab € 11,50*
€ 15,88*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 88,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.