Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saturnia Napoli Charme Green Pizzateller 31cm, Vollflächendekor, Porzellan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saturnia Napoli Charme Green Pizzateller 31cm, Vollflächendekor, Porzellan
Saturnia Napoli Charme Green Pizzateller 31cm, Vollflächendekor, Porzellan
Artikel-Nr.:
     2813-384-6163
Hersteller:
     Saturnia
Herst.-Nr.:
     04019#ZCHAV
EAN/GTIN:
     8003342036302
Suchbegriffe:
Pizza-Teller
Pizzabrett
Pizzateller
pizza-teller saturnia

Saturnia Napoli Charme Green Pizzateller 31cm, Vollflächendekor, Porzellan


Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
31 cm
Breite:
31 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
1.08 kg
Weitere Suchbegriffe: pizza teller
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 7,10*
€ 9,30*
15 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 7,97*
€ 10,29*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 55,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.