Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Banquet Uni Milchgießer 6cl - Bonna Premium Porcelain


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Banquet Uni Milchgießer 6cl - Bonna Premium Porcelain
Banquet Uni Milchgießer 6cl - Bonna Premium Porcelain
Artikel-Nr.:
     2813-384-4413
Hersteller:
     Bonna
Herst.-Nr.:
     BNC03SO
EAN/GTIN:
     8697700031810
Suchbegriffe:
Milchgießer
Milchkännchen
Sahnegießer
Sahnekännchen

Banquet Uni Milchgießer 6cl - Bonna Premium Porcelain


Weitere Informationen:
Höhe:
6 cm
Durchmesser:
6 cm
Gewicht:
0.09 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 7,13*
€ 8,65*
16 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 7,42*
€ 9,01*
3 Tage
115
1
€ 9,90*
ab € 7,34*
€ 10,64*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 207,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.