Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terrain Banquet Teller tief 28cm - Bonna Premium Porcelain


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Terrain Banquet Teller tief 28cm - Bonna Premium Porcelain
Terrain Banquet Teller tief 28cm - Bonna Premium Porcelain
Artikel-Nr.:
     2813-384-3901
Hersteller:
     Bonna
Herst.-Nr.:
     ATRBNC28CK
EAN/GTIN:
     8697700028070
Suchbegriffe:
Nudel-Teller
Nudelteller
Pasta-Teller
Pastateller

Terrain Banquet Teller tief 28cm - Bonna Premium Porcelain


Weitere Informationen:
Höhe:
6 cm
Durchmesser:
28 cm
Gewicht:
0.91 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 15,44*
€ 19,52*
15 Tage
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,91*
€ 20,10*
3 Tage
13
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 84,43002*
€ 103,70004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 117,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.