Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Longdrinkglas NORVEGE, Inhalt: 0,27 Liter, Höhe: 114 mm, Durchmesser: 72 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Longdrinkglas NORVEGE, Inhalt: 0,27 Liter, Höhe: 114 mm, Durchmesser: 72 mm,
Longdrinkglas NORVEGE, Inhalt: 0,27 Liter, Höhe: 114 mm, Durchmesser: 72 mm,
Longdrinkglas NORVEGE, Inhalt: 0,27 Liter, Höhe: 114 mm, Durchmesser: 72 mm,
Artikel-Nr.:
     2813-384-3784
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC 60440F
EAN/GTIN:
     4250447502926
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas

Longdrinkglas NORVEGE, Inhalt: 0,27 Liter, Höhe: 114 mm, Durchmesser: 72 mm, Füllstrich bei 0,2l, stapelbar, Arcoroc.


Weitere Informationen:
Material:
Glas
Farbe:
durchsichtig / transparent
Durchmesser:
7 cm
Gewicht:
0.24 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
transparent
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
77
6
€ 4,95*
ab € 2,17*
€ 3,02*
15 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 2,24*
€ 3,12*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 18,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alfi
367205000
ab € 35,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.