Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCOROC Speiseteller aus Hartglas - Form STAIRO uni weiß Durchmesser: 23,5 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARCOROC Speiseteller aus Hartglas - Form STAIRO uni weiß Durchmesser: 23,5 cm.
ARCOROC Speiseteller aus Hartglas - Form STAIRO uni weiß Durchmesser: 23,5 cm.
ARCOROC Speiseteller aus Hartglas - Form STAIRO uni weiß Durchmesser: 23,5 cm.
Artikel-Nr.:
     2813-384-2449
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC L5271
EAN/GTIN:
     0883314540055
Suchbegriffe:
Glas-Teller
Glasteller
Essteller
Speiseteller
ARCOROC Speiseteller aus Hartglas - Form STAIRO uni weiß Durchmesser: 23,5 cm.

Weitere Informationen:
Material:
Opalglas
Farbe:
weiß
Höhe:
21.50 cm
Durchmesser:
23.50 cm
Gewicht:
0.33 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Weitere Suchbegriffe: Teller, speiseteller glas, essteller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ARC International
ARC L3579
ab € 1,55*
Sonstiges
ARC International
ARC L3581
ab € 2,40*
Sonstiges
ARC International
ARC L3576
ab € 2,35*
Sonstiges
ARC International
ARC L3578
ab € 1,75*
Sonstiges
ARC International
384-2444
ab € 1,732*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.