Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCOROC Salat-Schale 0,5 Liter aus Hartglas - Form STAIRO uni weiß Durchmesser:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARCOROC Salat-Schale 0,5 Liter aus Hartglas - Form STAIRO uni weiß Durchmesser:
ARCOROC Salat-Schale 0,5 Liter aus Hartglas - Form STAIRO uni weiß Durchmesser:
ARCOROC Salat-Schale 0,5 Liter aus Hartglas - Form STAIRO uni weiß Durchmesser:
Artikel-Nr.:
     2813-384-2448
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC L3581
EAN/GTIN:
     0883314523959
Suchbegriffe:
Glas-Schale
Glas-Schüssel
Glasschale
Glasschalen

ARCOROC Salat-Schale 0,5 Liter aus Hartglas - Form STAIRO uni weiß Durchmesser: 13,2 cm
Höhe 6,8 cm

Weitere Informationen:
Material:
Opalglas
Farbe:
weiß
Höhe:
7 cm
Durchmesser:
13 cm
Gewicht:
0.23 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ARC International
ARC L3579
ab € 1,54*
Sonstiges
ARC International
ARC L5271
ab € 1,80*
Sonstiges
ARC International
ARC L3577
ab € 1,49*
Sonstiges
ARC International
ARC L3576
ab € 2,35*
Sonstiges
ARC International
ARC L3578
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.