Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCOROC Speiseteller aus Hartglas - Form STAIRO uni weiß Durchmesser: 25 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARCOROC Speiseteller aus Hartglas - Form STAIRO uni weiß Durchmesser: 25 cm
ARCOROC Speiseteller aus Hartglas - Form STAIRO uni weiß Durchmesser: 25 cm
ARCOROC Speiseteller aus Hartglas - Form STAIRO uni weiß Durchmesser: 25 cm
Artikel-Nr.:
     2813-384-2444
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC L3577
EAN/GTIN:
     0883314523904
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
ARCOROC Speiseteller aus Hartglas - Form STAIRO uni weiß Durchmesser: 25 cm


Weitere Informationen:
Material:
Opalglas
Farbe:
weiß
Höhe:
2.30 cm
Durchmesser:
25.00 cm
Gewicht:
0.35 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
203
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,732*
€ 3,292*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 9,79002*
€ 13,80*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 68,01*
€ 84,38*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,292*
€ 3,917
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,382*
€ 2,835
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,292*
€ 2,727
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,162*
€ 2,573
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,092*
€ 2,489
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,732*
€ 2,061
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 19,752* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ARC International
ARC L3581
ab € 2,40*
Sonstiges
ARC International
ARC L5271
ab € 1,80*
Sonstiges
ARC International
ARC L3576
ab € 2,35*
Sonstiges
ARC International
ARC L3578
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.