Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCOROC Speiseteller aus Hartglas - Form STAIRO uni weiß Durchmesser: 27 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARCOROC Speiseteller aus Hartglas - Form STAIRO uni weiß Durchmesser: 27 cm
ARCOROC Speiseteller aus Hartglas - Form STAIRO uni weiß Durchmesser: 27 cm
ARCOROC Speiseteller aus Hartglas - Form STAIRO uni weiß Durchmesser: 27 cm
Artikel-Nr.:
     2813-384-2443
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC L3576
EAN/GTIN:
     0883314523898
Suchbegriffe:
Glas-Teller
Glasteller
Essteller
Speiseteller
ARCOROC Speiseteller aus Hartglas - Form STAIRO uni weiß Durchmesser: 27 cm

Weitere Informationen:
Material:
Opalglas
Farbe:
weiß
Höhe:
2.50 cm
Durchmesser:
27.00 cm
Gewicht:
0.43 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Weitere Suchbegriffe: Teller, speiseteller glas, essteller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,36*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ARC International
ARC L3579
ab € 1,54*
Sonstiges
ARC International
ARC L3581
ab € 2,39*
Sonstiges
ARC International
ARC L5271
ab € 1,78*
Sonstiges
ARC International
ARC L3578
ab € 1,74*
Sonstiges
ARC International
384-2444
ab € 1,732*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.