Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becherglas STACK UP, Inhalt: 0,32 Liter, Höhe: 92 mm, Durchmesser: 92 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Becherglas STACK UP, Inhalt: 0,32 Liter, Höhe: 92 mm, Durchmesser: 92 mm,
Becherglas STACK UP, Inhalt: 0,32 Liter, Höhe: 92 mm, Durchmesser: 92 mm,
Becherglas STACK UP, Inhalt: 0,32 Liter, Höhe: 92 mm, Durchmesser: 92 mm,
Artikel-Nr.:
     2813-384-2374
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC H5646
EAN/GTIN:
     0883314349948
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas

Becherglas STACK UP, Inhalt: 0,32 Liter, Höhe: 92 mm, Durchmesser: 92 mm, stapelbar, Arcoroc.
Diese zeitlos designten Gläser lassen siche hervorragend ineinander stapeln. Sie sind universell nutzbar und in 7 verschiedenen Größen erhältlich.

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Farbe:
durchsichtig / transparent
Höhe:
9 cm
Durchmesser:
9 cm
Gewicht:
0.29 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
transparent
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
745
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,855*
€ 3,495*
2 Tage
319
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 10,08*
€ 14,53002*
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 12,68004*
€ 17,79*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,495*
€ 4,159
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,615*
€ 3,112
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,485*
€ 2,957
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,375*
€ 2,826
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,315*
€ 2,755
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,855*
€ 2,207
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 20,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alfi
367205000
ab € 34,60*
Sonstiges
k.A.
81200000
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.