Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wein- / Sektkühler Ø 20 cm, H: 19 cm, 3 Liter Edelstahl, innen matt poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wein- / Sektkühler Ø 20 cm, H: 19 cm, 3 Liter Edelstahl, innen matt poliert
Wein- / Sektkühler Ø 20 cm, H: 19 cm, 3 Liter Edelstahl, innen matt poliert
Artikel-Nr.:
     2813-383-817
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     36020
EAN/GTIN:
     4004133360204
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühler
Flaschenkühler
Champagner-Kühler
Champagnerkühler

Wein- / Sektkühler Ø 20 cm, H: 19 cm, 3 Liter Edelstahl, innen matt poliert außen hochglanzpoliert mit Ring-Griffen Fuß Ø: 15
cm spülmaschinengeeignet stapelbar

Weitere Informationen:
Länge:
23 cm
Breite:
21 cm
Höhe:
20 cm
Gewicht:
0.55 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 8,16*
€ 11,78*
Lager 2813
1
1
€ 4,95*
ab € 8,43*
€ 12,04*
4 Tage
300
1
€ 4,95*
ab € 8,55*
€ 12,11*
9 Tage
75
1
€ 5,80*
ab € 11,32*
€ 15,59*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,90*
ab € 11,56*
€ 15,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Assheuer + Pott
36069
ab € 59,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.