Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Wein-/Sektkühler, Inhalt: 3,00 Liter, Höhe: 200 mm, ø: 190 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu APS Wein-/Sektkühler, Inhalt: 3,00 Liter, Höhe: 200 mm, ø: 190 mm
Produktbild zu APS Wein-/Sektkühler, Inhalt: 3,00 Liter, Höhe: 200 mm, ø: 190 mm
Symbol zu APS Wein-/Sektkühler, Inhalt: 3,00 Liter, Höhe: 200 mm, ø: 190 mm
Symbol zu APS Wein-/Sektkühler, Inhalt: 3,00 Liter, Höhe: 200 mm, ø: 190 mm
Symbol zu APS Wein-/Sektkühler, Inhalt: 3,00 Liter, Höhe: 200 mm, ø: 190 mm
Logo zu APS Wein-/Sektkühler, Inhalt: 3,00 Liter, Höhe: 200 mm, ø: 190 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227772234
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     36020
EAN/GTIN:
     4004133360204
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühler
Flaschenkühler
Weinkühlstab
Champagner-Kühler
APS Wein-/Sektkühler, Inhalt: 3,00 Liter, Höhe: 200 mm, ø: 190 mm

aussen hochglanzpoliert, innen matt poliert, mit Ring-Griffen

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4004133360204
Höhe:
200 mm
ø:
190 mm
Inhalt:
3 l
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
1
€ 4,95*
ab € 8,33*
€ 12,03*
12 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 8,41*
€ 12,12*
Lager 3391
190
1
€ 5,90*
ab € 11,65*
€ 16,07*
16 Tage
24
6
€ 5,00*
ab € 12,82*
€ 16,50*
6 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 12,72*
€ 17,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Assheuer + Pott
36069
ab € 61,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.