| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-383-685 Herst.-Nr.: 18387 EAN/GTIN: 4004133183872 |
| |
|
| | |
| Rolltop-Haube Ø 38 cm, H: 20 cm SAN, vergoldeter Griff auf- und zuklappbar 90° passend für alle Ø 38 cm APS-Tabletts spülmaschinengeeignet Made in Germany Farbe: Transparent
Weitere Informationen: | | Länge: | 23 cm | Breite: | 24 cm | Höhe: | 41 cm | Gewicht: | 1.15 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 13,68* | € 18,05* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,79* | € 18,20* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 16,00* | € 21,12* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,64* | € 24,47* | | | | | 16 Tage | | | | | € 12,90* | ab € 20,83* | € 27,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|