Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolltop-Chafing Dish -ELITE- 67 x 47 cm, H: 45 cm Edelstahl bestehend aus: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rolltop-Chafing Dish -ELITE- 67 x 47 cm, H: 45 cm Edelstahl bestehend aus: 1
Rolltop-Chafing Dish -ELITE- 67 x 47 cm, H: 45 cm Edelstahl bestehend aus: 1
Rolltop-Chafing Dish -ELITE- 67 x 47 cm, H: 45 cm Edelstahl bestehend aus: 1
Rolltop-Chafing Dish -ELITE- 67 x 47 cm, H: 45 cm Edelstahl bestehend aus: 1
Artikel-Nr.:
     2813-383-635
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     12350
EAN/GTIN:
     4004133123502
Suchbegriffe:
Chafing Dish (rechteckig)
chafing dish (rechteckig) rolltop
chafing dish (rechteckig)

Rolltop-Chafing Dish -ELITE- 67 x 47 cm, H: 45 cm Edelstahl bestehend aus: 1 Gestell 1 Wasserbecken 1 Speisebehälter GN
1/1-65 mm 1 Rolltop-Deckel 2 Brennpastenbehälter Vorrichtung für Heizelement stapelbar

Weitere Informationen:
Länge:
67 cm
Breite:
47 cm
Höhe:
45 cm
Gewicht:
14.17 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 130,31*
€ 158,72*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,68*
€ 160,54*
5 Tage
235
€ 4,95*
ab € 137,76*
€ 166,79*
10 Tage
75
€ 5,80*
ab € 206,34*
€ 247,34*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,72*
€ 188,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,60*
€ 187,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,92*
€ 180,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,47*
€ 173,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,31*
€ 155,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.