Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Schwingdeckel für Weck-Gläser Ø 10,5 cm, H: 4,5 cm 18/8 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS Schwingdeckel für Weck-Gläser Ø 10,5 cm, H: 4,5 cm 18/8 Edelstahl
APS Schwingdeckel für Weck-Gläser Ø 10,5 cm, H: 4,5 cm 18/8 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-383-5494
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     82361
EAN/GTIN:
     4004133823617
Suchbegriffe:
Einkoch-Glas
Einkochglas
Einmachglas
Einweckglas
APS Schwingdeckel für Weck-Gläser Ø 10,5 cm, H: 4,5 cm 18/8 Edelstahl

Weitere Informationen:
Länge:
10.50 cm
Breite:
10.50 cm
Höhe:
4.50 cm
Durchmesser:
10.50 cm
Gewicht:
0.09 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
284
€ 4,95*
ab € 4,03*
€ 6,37*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 4,07*
€ 6,43*
€ 5,50*
ab € 5,41*
€ 9,29*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,50*
€ 9,75*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 7,75*
€ 11,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.