Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 1/4 Schale -FRIDA- 26,5 x 16,2 cm, H: 7,5 cm Melamin innen: Holzoptik außen:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN 1/4 Schale -FRIDA- 26,5 x 16,2 cm, H: 7,5 cm Melamin innen: Holzoptik außen:
GN 1/4 Schale -FRIDA- 26,5 x 16,2 cm, H: 7,5 cm Melamin innen: Holzoptik außen:
GN 1/4 Schale -FRIDA- 26,5 x 16,2 cm, H: 7,5 cm Melamin innen: Holzoptik außen:
Artikel-Nr.:
     2813-383-4244
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     84586
EAN/GTIN:
     4004133845862
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
GN 1/4 Schale -FRIDA- 26,5 x 16,2 cm, H: 7,5 cm Melamin innen: Holzoptik außen: weiß 1,8 Liter spülmaschinengeeignet
stapelbar nicht mikrowellengeeignet

Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Farbe:
weiß
Länge:
26.50 cm
Breite:
16.20 cm
Höhe:
7.50 cm
Gewicht:
0.56 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
€ 4,95*
ab € 13,32*
€ 17,71*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 13,37*
€ 17,79*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 17,96*
€ 23,55*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 18,57*
€ 24,17*
16 Tage
24
€ 5,00*
ab € 20,35*
€ 26,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.